Description:
La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. PFERD propose des manches à serrage rapide pour les limes aiguille, limes diamant ainsi que de petites limes d’atelier et de précision. Ils permettent le serrage rapide et simple des limes dans le manche. Manches à serrage rapide pour limes aiguille avec soie de diamètre 3 à 4,5 mm. Maniable et léger.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: NFH 211
- Convient pour Ø métrique: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
- Longueur, totale: 100 mm
Utilisation:
Types d'entraînement : Utilisation manuelle
Matière(s):
Maniable et léger.
Disponible en deux matériaux.