Mandrino redondo electromagnético permanente, con paso polar radial, ⌀ cono: 250mm

Número de artículo: 380810 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Con agujero de centrado
Profundidad de centraje 5 mm
Diámetro de centrado 80 mm
Longitud 250 mm
Anchura 250 mm
Altura 70 mm
Diámetro del plato 250 mm
Diámetro de perforación máx. 50 mm
Diámetro núcleo no magnético 30 mm
Tamaño de rosca M6
Cantidad de roscas 8
Tipo de producto Cono de sujeción magnético
Tipo de sujeción imán
Con rosca
Diámetro del círculo de agujeros 140 mm
Fuerza de retención nominal 135 N/cm2
Peso 20 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 380810 250
EAN / GTIN 4045197310934
Número del fabricante 244.06-250
Fabricante/responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Ranuras concéntricas para la alineación de las piezas de trabajo.
  • Centro magnético no activo, de modo que es posible una perforación pasante.

Conexión y desconexión por palanca manual.

Aplicación:

  • Para rectificado y torneado.
  • Gracias al paso polar radial, especialmente adecuado para la sujeción de anillos.
  • Para piezas de trabajo redondas y anulares.