{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směrnice/označování | žádné | |
| Délka | 450 mm | |
| Šířka | 150 mm | |
| Výška H | 51 mm | |
| Šířka upínací plochy B | 150 mm | |
| Délka upínací plochy L | 450 mm | |
| Opotřebovatelnost pólové desky | 8 mm | |
| Výška magnetického pole | 6 mm | |
| Druh produktu | Upínací deska | |
| Typ upínání | magnet | |
| Jmenovitá adhezní síla | 80 N/cm2 | |
| Hmotnost | 30 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 380500 450 | |
| EAN / GTIN | 4045197310712 | |
| Číslo výrobce | 243.01-450X150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |