Válečkový řetěz

Artiklové číslo: 376723
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řetěz
Délka řetězu 1 028 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376723
EAN / GTIN 4020772376727
Číslo výrobce 376723
L-číslo L30130 739
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Válečkový řetěz, jednoduchý válečkový řetěz DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Povrch: zářivá žehlička.

Charakteristika:

  • Velikost: 24
  • Jmenovitý rozměr: 1000
  • L: 1028
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • max. dosažitelný
    Upínací síla: 120 kN
  • Hmotnost: 7050 g