Chaîne à rouleaux

Réf.: 376723
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Chaîne
Longueur chaîne 1 028 mm
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 376723
EAN / GTIN 4020772376727
Réf. fabricant 376723
Article hors catalogue L30130 739
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Chaîne à rouleaux, chaîne à rouleaux simple DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Surface: fer brillant.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 24
  • Dimensions nominales: 1000
  • L: 1028
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • max. réalisable
    Force de serrage: 120 kN
  • Poids: 7050 g