Cadena de rodillos

Número de artículo: 376723
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Cadena
Longitud cadena 1.028 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 376723
EAN / GTIN 4020772376727
Número del fabricante 376723
Número L L30130 739
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cadena de rodillos, cadena de rodillo único DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Superficie: hierro brillante.

Característica:

  • Tamaño: 24
  • Tamaño nominal: 1000
  • L: 1028
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • máx. alcanzable
    Fuerza de sujeción: 120 kN
  • peso: 7050 g