Krycí lišta pro T-drážky, Jmenovitý rozměr T-drážky: 14mm

Artiklové číslo: 375510 14
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
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 000 mm
Šířka 14 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky 14 mm
Výška 11,5 mm
Druh produktu Kryt
Tvar čtverec
Materiál Hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375510 14
EAN / GTIN 4020772071455
Číslo výrobce 71456
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Lišta z hliníkového profilu, délka 1 m.

Použití:

  • Žádné další náročné čištění drážek ve stole stroje, pokud byla volná část drážky předem zakryta lištou.
  • Krycí lišty lze po ukončení prací snadno odstranit.

Poznámka:

Pomocí jemného pilového listu je možné snadno přiříznout na požadovanou délku.