{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nuten-Nennmaß B | 24 mm | |
| Schrauben-Nennlänge L3 | 125 mm | |
| Gewindegröße M | M24 | |
| mit Stufe | nein | |
| Oberfläche | brüniert; vergütet | |
| Produktart | Nutenschraube | |
| Material | Stahl | |
| Norm | DIN 787 | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | 375301 2424125 | |
| EAN / GTIN | 4069515012027 | |
| Herstellernummer | 375301 2424125 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |