Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) kompletní, Typ: 6625

Artiklové číslo: 375300 6625
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
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 787
Jmenovitý rozměr T-drážky 6 mm
Závit G M6
Délka L 25 mm
Délka závitu b 15 mm
Úzká šířka kamene a 5,7 mm
Šířka kamene e 10 mm
Výška k 4 mm
Druh produktu Šroub do drážek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375300 6625
EAN / GTIN 4020772084202
Číslo výrobce 84202
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.
Standardní provedení, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14–M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Kompletní, s obzvláště silnou podložkou č. 375340 a vysokou maticí č. 375385.

Poznámka:

  • Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.