Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) kompletní, Typ: 8880

Artiklové číslo: 375300 8880
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
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr drážky B
8 mm
Šířka celkem e
13 mm
Výška celková H
6 mm
Jmenovitá délka šroubů L3
80 mm
Rozměr závitu M
M8
Délka závitu L1
50 mm
Se stupněm
ano
Úzká šířka A a
7,7 mm
Druh produktu
Šroub do drážek
Materiál
ocel
Norma
DIN 787
Třída pevnosti
10,9
Hmotnost
55 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375300 8880
EAN / GTIN 4020772080822
Číslo výrobce 80820
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.
Standardní provedení, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14–M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Kompletní, s obzvláště silnou podložkou č. 375340 a vysokou maticí č. 375385.

Poznámka:

  • Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.