Vysoká matice, Závit: M6

Artiklové číslo: 375385 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
518 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6330B
Závit M6
Celková délka 9 mm
‌Otvor klíče OK 10 mm
Rohový rozměr e 11,05 mm
Druh produktu Matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375385 M6
EAN / GTIN 4020772082369
Číslo výrobce 82362
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Vysoká matice (= 1,5 d vysoká) s jedním plochým koncem pro dosednutí na podložky č. 375340 a jedním kulovým koncem pro dosednutí do kuželových podložek č. 375355 D nebo č. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.