Pár kyvných upínek Mini-Bulle, Šířka drážky a: 22mm

Artiklové číslo: 375100 22
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6492
Šířka drážky a 22 mm
Délka L 89 mm
Šířka B 35 mm
Upínací zdvih 3 mm
Výška nad horní hranou stolu h1 4,5 mm
Výška nad horní hranou stolu h2 21,5 mm
Možné obroušení x 9 mm
Výška H1 20 mm
Druh produktu Stahovací upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375100 22
EAN / GTIN 4020772073084
Číslo výrobce 73080
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Zvlášť nízká konstrukce (viz tabulka: výška nad horní hranu stolu). Obroušením upínací čelisti lze dosáhnout ještě menší upínací výšky a vyrovnat tak hloubkovou toleranci T-drážky. Díky klínovému působení upínací čelisti je obrobek pevně přitlačen na stůl stroje.

Použití:

Pro boční upínání obzvláště nízkých obrobků přímo na stole stroje.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Rozsah dodávky:

Se šestihranným úhlovým klíčem ISO 2936 C.

Poznámka:

Lze dodat pouze v párech!