Vyrovnávací klíny „Herkules“, Nejvyšší výška uložení: 63mm

Artiklové číslo: 374900 63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6460
Nejvyšší výška uložení 63 mm
Minimální dosedací výška 50 mm
Výškové přestavení na jedno otočení vřetene 0,86 mm
Nosnost 40 kN
Délka půdorysné plochy 63 mm
Šířka půdorysné plochy 63 mm
Druh produktu Klínek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Číslo výrobce 72777
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce; sférická litina a zušlechtěná ocel. Broušené klínové plochy dovolují jemné a rovnoměrné výškové nastavení s přesností více než 1/10 mm. Nastavení výšky lze provádět pomocí rýhovaného šroubu nebo šestihranného nástrčného klíče. Dvojitý účinek zajišťuje vysoký zdvih a přesný vertikální pohyb bez posunutí do strany.

Použití:

Zvlášť vhodné k opracování těžkých odlitků nebo výkovků na velkých obráběcích strojích.

Rozsah dodávky:

Včetně vyměnitelného kulového nástavce č. 375000.

Poznámka:

Rovná dosedací plocha se středicím otvorem ⌀ 12 mm pro nástavce č. 375000 − 375030.