{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | šestihran | |
| Vnější průměr hlavy e | 7,2 mm | |
| Výška hlavy k | 13 mm | |
| S nákružkem | ano | |
| Výška příruby L3 | 8 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M8 | |
| Délka závitu b | 8 mm | |
| Provedení | S tlačným prvkem | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 11 mm | |
| Stoupání závitu | 1,25 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Provedení dříku | Teilgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Závitový kolík | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Materiál | ocel | |
| Doporučený utahovací moment max. | 25 Nm |
| Katalogové číslo | 374462 | |
| EAN / GTIN | 4020772374464 | |
| Číslo výrobce | 374462 | |
| L-číslo | L30130 620 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |