Drukschroef met kogel, glad

Artikelnummer: 374462
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 374462
EAN/GTIN 4020772374464
Nummer fabrikant 374462
L-nummer L30130 620
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compressieschroef met kogel, glad, kogel: Kogellagerstaal, gehard, glad
basisdeel: Getemperd staal, getemperd

Kenmerk:

  • Maat: M8
  • G: M8
  • H: 13
  • ØI: 13
  • ØK: 7,2
  • L: 8
  • SW: 11
  • Max. Statische belasting: 10 kN
  • max. aanhaalmoment: 25 Nm
  • Gewicht: 13 g