Vis de compression avec bille, lisse

Réf.: 374462
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 374462
EAN / GTIN 4020772374464
Réf. fabricant 374462
Article hors catalogue L30130 620
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de compression avec bille, lisse, bille: Acier pour roulements à billes, trempé, lisse
Corps de base: Acier trempé, trempé

Caractéristique(s):

  • Réf.: M8
  • G: M8
  • H: 13
  • ØI: 13
  • ØK: 7,2
  • L: 8
  • Ouv.: 11
  • Charge statique max: 10 kN
  • max. couple de serrage: 25 Nm
  • Poids: 13 g