• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschraube mit Kugel, glatt

Artikel-Nr.: 374462
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Sechskant
Kopf-Außendurchmesser e 7,2 mm
Kopf-Höhe k 13 mm
mit Bund ja
Nennlänge L 8 mm
Gewindegröße d1 M8
Gewindelänge b 8 mm
Ausführung mit Druckstück
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 11 mm
Gewindesteigung 1,25 mm
Oberfläche vergütet
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment max. 25 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374462
EAN / GTIN 4020772374464
Herstellernummer 374462
L-Nummer L30130 620
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube mit Kugel, glatt, Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, glatt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet

Merkmal:

  • Größe: M8
  • G: M8
  • H: 13
  • ØI: 13
  • ØK: 7,2
  • L: 8
  • SW: 11
  • max. Belastung statisch: 10 kN
  • max. Anziehdrehmoment: 25 Nm
  • Gewicht: 13 g