Šroubovací podstavec, Nejvyšší výška uložení: 65mm

Artiklové číslo: 373505 65
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
159 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy 50 mm
Nejvyšší výška uložení 65 mm
Minimální dosedací výška 50 mm
Spodní část ⌀ 50 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite min. 14 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite max. 22 mm
Nosnost 60 kN
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373505 65
EAN / GTIN 4069515013048
Číslo výrobce 373505 65
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tělo a vřeteno kalené, černé, závit – trapézovitý.
Samosvorné vřeteno s trapézovým závitem s koncovou pojistkou.

Poznámka:

Od velikosti 52 se středicím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000−375030.