Univerzální upínací podložka jednotlivá, Typ: 1

Artiklové číslo: 372200 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6500E
Výška dosedací plochy (použití v páru) 23 mm - 51 mm
Výška 33 mm
Délka 19 mm
Šířka 30 mm
Druh produktu Upinaci jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 372200 1
EAN / GTIN 4020772073299
Číslo výrobce 73296
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Stupňovité ozubení. Pro použití v párech. Jednotlivé podložky můžete použít v kombinaci s upínkami č. 372000 nebo č. 372005.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.