• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Paralelní pár podložek, přesnost

Artiklové číslo: 370700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 1 paar
Délka 150 mm
Šířka 10 mm
Tolerance šířky ± 0,01 mm
Výška 18 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Souběžnost 0,01 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370700
EAN / GTIN 4020772370701
Číslo výrobce 370700
L-číslo L30130 280
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dvojice paralelních destiček, přesné, rovinně paralelní páry jemného uzemnění.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Přesnost

Charakteristika:

  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    ±0,01: 18
  • H
    Tolerance párů
    (tp): 0,01
  • Š: 10
  • L: 150
  • hmotnost: 420 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku