• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vykyvna dosedaci plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M8

Artiklové číslo: 370060 M8
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výkyvná dosedací plocha
Průměr vnější D 9,5 mm
Opěrná plocha rovná
Zatížení max. 16 kN
Závit M M8
Druh závitu Vnější závit
Materiál kyvného uložení Zušlechtěná ocel.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370060 M8
EAN / GTIN 4059245309450
Číslo výrobce K1164.108
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

  • Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.
  • Kulička je zajištěna proti protočení.

Samočinné vracení do výchozí polohy.
S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Poznámka:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 − 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.