Sada paralelních podložek

Artiklové číslo: 366750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 14 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 14 paar
Šířka 10 mm
Výška 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Délka 150 mm
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366750
EAN / GTIN 4045197293619
Číslo výrobce 366750
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Broušeno v párech, tvrdost 60 HRC. Přesnost: Výšková tolerance ±0,01 mm; tolerance šířky ± 0,02 mm.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.