Párhuzamos alátét készlet

Cikkszám: 366750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 14 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lécek száma 14 pár
Szélesség 10 mm
Magasság 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Hossz 150 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 366750
EAN / GTIN 4045197293619
Gyártó száma 366750
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Páronként köszörült, keménység 60 HRC.
Pontosság: Magasságtűrés ± 0,01 mm, szélességtűrés ± 0,02 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek