Garnitura vzporednih podlog

Št. art.: 366750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 14 pari (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število letev 14 par
Dolžina L 150 mm
Širina B 10 mm
Toleranca širine ± 0,02 mm
Višina H 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Toleranca višine ± 0,01 mm
Trdota (HRC) 60
Opis oblike ravno; vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 366750
EAN/GTIN 4045197293619
Številka proizvajalca 366750
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brušene v paru, trdota 60 HRC.
Točnost: toleranca višine ± 0,01 mm; toleranca širine ± 0,02 mm.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.