Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys

Prekės Nr.: 366750
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 14 poros (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Juostų kiekis 14 poros
Ilgis L 150 mm
Plotis B 10 mm
Pločio tolerancija ± 0,02 mm
Aukštis H 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Aukščio tolerancija ± 0,01 mm
Kietis (HRC) 60
Forma lyg.; paraleliai
Produkto rūšis paraleliniai padėklai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 366750
EAN / GTIN 4045197293619
Gamintojo numeris 366750
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šlifuota poromis, kietis 60 HRC.
Tikslumas: aukščio tolerancija ± 0,01 mm; pločio tolerancija ± 0,02 mm.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.