Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 80mm

Artiklové číslo: 365055 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání b 77 mm
Výška čelistí C 30 mm
Délka základního tělesa a 158 mm
Celková výška C. 64 mm
Hmotnost 4 kg
Druh produktu Svěrák pro vrtačky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 365055 80
EAN / GTIN 4062406188627
Číslo výrobce 365055 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Použitelný horizontálně, vertikálně a bočně.
  • Solidní a pohotové provedení.
  • Kalené a broušené čelisti.
  • Konstantní celková délka. (Vřeteno zapuštěné v rukojeti!)
  • Univerzální možnosti upevnění díky podélným otvorům.
  • Pohyblivá čelist, bočně vedená.
  • Pevná upínací čelist se třemi vertikálními prizmaty a jedním horizontálním prizmatem.
  • Snímatelná klika.

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso z litiny.

Přesnost:

uvnitř 0,20 mm.