Nasazovací čelist měkká, Šířka čelistí b: 160Amm

Artiklové číslo: 363324 160A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 279,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    1 066,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 160 mm
Výška čelistí H 35 mm
Délka čelisti L 54 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Upínací síla max. 50 kN
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál hliník
Povrch černěné
Hmotnost 0,9 kg
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363324 160A
EAN / GTIN 4067263087090
Číslo výrobce 363324 160A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měkké čelisti k montáži pro práci s individuálními konturami a k obrábění choulostivých konstrukčních dílů.