Čelist s polohovacími kolíky, Pro šířku čelistí: 160mm

Artiklové číslo: 362627 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 160 mm
Pro šířku svěráku 160 mm
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch Nitridováno plynem
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362627 160
EAN / GTIN 4045197928290
Číslo výrobce 362627 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Ocel kalená, teniferovaná, nitridovaná v plynném prostředí (tolerance ±0,01 mm).
  • Jednoduchá montáž na svěrák.
  • Mechanické zatlačování kolíků.
  • Ovládání stlačeného vzduchu prostřednictvím oboustranného ventilu.
  • Žádný rozdíl mezi pevnou a pohyblivou čelistí.
  • Potřebný tlak vzduchu 5,5 baru

Použití:

Rychlá výměna pro různé druhy obrábění.
  • Fixace polohy rychlá a s absolutně přesným opakováním.
  • Odpadá časově náročná manipulace s dosedacími lištami.

Vhodné pro:

GARANT NC č. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Č. 362010.
Allmatic č. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 také s upínací čelistí č. 361400 − 361620.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks montážního šroubu.