Vysokotlaký svěrák bez otočné desky, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 362250 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 100 mm
Rozsah upínání b I 0 mm - 82 mm
Rozsah upínání b II 78 mm - 162 mm
Upínací síla 30 kN
Hmotnost 18 kg
Výška základního tělesa c 87 mm
Výška čelistí C 32 mm
Výška dosedací plochy G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství HD-Allmatic
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362250 100
EAN / GTIN 4250364400183
Číslo výrobce 6921011000055
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

  • Základní těleso s podélnou a příčnou drážkou umožňuje přesné a rychlé vyrovnání svěráku v podélném i příčném směru.
  • Vysoce kvalitní sférická litina, kalená a broušená dosedací plocha pro obrobky, broušené vodicí lože.
  • Bezúdržbové vysokotlaké vřeteno s konstantním tlakovým výkonem díky odolnému, čistě mechanicky pracujícímu posilovači.
  • Požadovaný upínací tlak nastavitelný - v poloze 0 bez vysokého tlaku. Dlouhodobé testy prokázaly, že posilovač bez jakékoliv úhony přestojí 1 milion pracovních zdvihů.
  • Žádné snižování upínací síly. Rychlé vyrovnání se dvěmi volnými lícovanými vodicími vložkami v přesně vyrobené drážce svěráku.
  • Vyměnitelné čelisti, kalené a broušené (s podélnými a příčnými drážkami).
  • Tolerance výšky − 0,03 mm.

Použití:

  • Pro bezvibrační, absolutně bezpečné upnutí při nejvyšších silách řezu a posuvu.
  • Stejná dosedací plocha umožňuje racionální práci s několika svěráky vedle sebe.
  • Upínání pomocí kliky. Vysokých upínacích sil je dosahováno s malou tělesnou námahou, max. s 2 otáčkami vřetene.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 upínek, 1 páru rýhovaných upínacích čelistí, ruční kličky.