Nástavbová čelist s osazením 4,5×5 mm, Typ: 100

Artiklové číslo: 362177 100
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stupně 4,5 mm
Hloubka stupně 5 mm
Označení výrobce Vorsatzbacke mit Stufe 4,5×5 mm, Typ: 100
Pro šířku svěráku 100 mm
Stupeň 1
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362177 100
EAN / GTIN 4069515065559
Číslo výrobce 362177 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Nepřenosný strojní svěrák č. 362175.