Mors étagé 4,5x5 mm avec étage 4,5×5 mm, Type: 100

Réf.: 362177 100
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur d’étage 4,5 mm
profondeur de marche 5 mm
Référence fabricant Vorsatzbacke mit Stufe 4,5×5 mm, Typ: 100
Pour largeur d’étau 100 mm
Étage 1
Type de produit mors de serrage non spécifiés

Identification et classification

Référence article 362177 100
EAN / GTIN 4069515065559
Réf. fabricant 362177 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Etau machine fixe 362175.