{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stufenhöhe |
4,5 mm
|
|
| Stufentiefe |
5 mm
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Vorsatzbacke mit Stufe 4,5×5 mm, Typ: 100
|
|
| für Schraubstock-Breite |
100 mm
|
|
| Stufe |
1
|
|
| Produktart |
Spannbacken unspezifiziert
|
| Artikelnummer | 362177 100 | |
| EAN / GTIN | 4069515065559 | |
| Herstellernummer | 362177 100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |