Nepřenosný strojní svěrák, Typ: 150M

Artiklové číslo: 362175 150M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Typ: Nástrčná hlavice („ořech“) na šrouby s vnějším šestihranem

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ Nástrčná hlavice („ořech“) na šrouby s vnějším šestihranem
Rozsah upínání b 0 mm - 232 mm
Upínací síla 36 kN
Výška základního tělesa c +/- 0,012 73 mm
Výška čelistí C 44,5 mm
Šířka čelistí A 151 mm
Délka základního tělesa a 427 mm
Šířka základního tělesa 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Vzdálenost otvoru f 98,4 mm
‌Otvor klíče OK 19 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství NC-HOLEX
Brzdy rychloposuvu ne
Vyměnitelná čelist ano
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362175 150M
EAN / GTIN 4062406384081
Číslo výrobce 362175 150M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní tělo základny z litiny, tvrzená vodicí kolejnice a základna. Čisticí otvory v těle základny pro dobrý odtok špon. Snížené zvedání dílů díky speciálnímu působení síly v pohyblivé čelisti.

Použití:

Všestranně použitelný upínací prostředek pro obráběcí centra.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× nástavbových čelistí, 1× předních nástavbových čelistí č. 362181, 1× předních nástavbových čelistí č. 362182 a 1× ruční kliky.

Zvláštní příslušenství:

Nástavbové čelisti č. 362177362183, klika č. 362190, sada náhradních dílů č. 362199. Upevnění pomocí šroubů do drážky č. 375300 a vyrovnání pomocí drážkových kamenů č. 375365.

Poznámka:

Rozměry pro vyrovnání nejsou kompatibilní s jinými výrobky.
Metrická verze – metrické šrouby a závity, 6hran = OK 19 mm.

Warning:

Stanovené použití
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Používejte k upínání obrobků.
  • Pro upínání obrobků v surovém nebo částečně opracovaném stavu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Neprovozujte mimo provozní parametry.