Nosná čelist výkyvná pohyblivá, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361336 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 97 mm
c 24 mm
Výška čelistí h 20 mm
Délka čelistí l 189 mm
Vhodné pro barevný kód LCV125G; Titan2 / TitanSense
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361336 125
EAN / GTIN 4250364402415
Číslo výrobce 6921734072842
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Pohyblivá výkyvná nosná čelist slouží k vyrovnávání nerovnoběžných upínacích ploch a je potřebná k upínaní nerovnoměrných obrobků.

Vhodné pro:

Titan 2 č. 361302.

Poznámka:

Klínové upínače + příslušenství č. 361341361352, upínací vložky č. 361238361250.