• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Čelist 64 mm, pro T-Rex pevná, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361220 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 116 mm
Šířka b1 64 mm
Výška čelistí h 45 mm
Výška h2 14 mm
Délka čelistí l 67 mm
n1 37 mm
Rozsah upnutí S1 21 − 68 mm
Rozsah upnutí S2 66 − 138 mm
Rozsah upnutí S3 131 − 209 mm
Vhodné pro barevný kód T-Rex
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Číslo výrobce 6921884040140
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Pro upínání od malých do středně velkých obrobků. Upínání polotovarů pomocí 2 nastavitelných upínacích vložek. Hladké upínací plochy pro upínání předobrobených součástí.

Vhodné pro:

Pevné čelisti pro T-Rex č. 361202.