Nástavbová čelist standardní, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361124 125
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Aufsatzbacke Standard
Šířka čelisti B 125 mm
Délka čelisti L 12 mm
Upínací plocha Hladké
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361124 125
EAN / GTIN 4069515050227
Číslo výrobce 361124 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem, kalená a broušená.

Použití:

Pro nasazení předsazovacích čelistí č. 361140 − 361149.

Vhodné pro:

5osý upínač v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105 − 361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.