Boca superpuesta estándar, para tipo: 125

Número de artículo: 361124 125
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Aufsatzbacke Standard
Anchura de las mordazas B 125 mm
Long. de mord. L 12 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Incl. tornillos sí
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material acero
Superficie pavonado

Identificación y clasificación

Número de artículo 361124 125
EAN / GTIN 4069515050227
Número del fabricante 361124 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Revestido, templado y rectificado.

Aplicación:

Para el asiento de las mordazas suplementarias n.º 361140 – 361149.

Idóneo para:

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.