{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Aufsatzbacke Standard | |
| Backenbreite B | 125 mm | |
| Backenlänge L | 12 mm | |
| Spannfläche | glatt | |
| Funktion | fest | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| inkl. Schrauben | ja | |
| Produktart | Spannbacken unspezifiziert | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | brüniert |
| Artikelnummer | 361124 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515050227 | |
| Herstellernummer | 361124 125 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |