NC vysokotlaký svěrák Duo, Typ: 90

Artiklové číslo: 360600 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Duo
Typ 90
Provedení upínací systém přes nulový bod
Upínací síla do maximálně 28 kN
Hmotnost 24 kg
Celková délka L 482 mm
Délka základního tělesa a 400 mm
Rozsah upínání b 0 mm - 64 mm
Výška základního tělesa C −0,02 80 mm
Rozsah upnutí d 56 mm - 120 mm
Výška čelistí h1 34 mm
Výška čelistí h2 18 mm
Směrové drážky 20H7 mm
Tolerance směrné drážky H7
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Duo
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360600 90
EAN / GTIN 4250364400619
Číslo výrobce 6921478000955
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Zvlášť tuhé základní těleso ze sférické litiny, horní a dolní strana a boční plochy broušené. Přesnost párování 0,02 mm.

Funkce:

První kus vložte do upínacího místa I a klikou otáčejte tak dlouho, až pohyblivé čelisti dosednou, druhý kus vložte do upínacího místa II a točte klikou dál až nadoraz.

Použití:

  • Horizontální použití.
  • Upínání 2 stejných dílů, rozdíly v rozměrech (±3 mm).

Rozsah dodávky:

Obsahuje 4 stupňovité čelisti, 1 ruční kliku, 4 upínky a stručný návod k použití Quick-Start-Guide.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025.

Poznámka:

  • Celková délka L je beze změn (malé kolizní zóny).
  • Příslušenství viz č. 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Upínejte vždy 2 obrobky!
  • Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systém přes nulový bod, s roztečí 200 mm.