S25T PQLNL-12 Vrtací tyče s kolenovým upínáním pro negativní čtvercové otočné břity s řeznými hranami 80°.

Artiklové číslo: 3601525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3601525
EAN / GTIN 7291075064339
Číslo výrobce 3601525

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin oddělování 32 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Směr (HAND): Levá strana
  • Funkční šířka (WF): 17 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): QNMG 1204
  • Dmin oddělování 32 mm
  • Celková délka (OAL): 300 mm
  • Úhel náběhu v ose (GAMP): -6 stupňů
  • Radiální úhel náběhu (GAMF): -12 stupňů
  • Snížený průměr tělesa (LDRED): 40 mm
  • Výška hřídele (H): 23 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku