S25T PQLNL-12 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für negative, quadratische Wendeschneidplatten mit 80°-Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3601525
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3601525
EAN / GTIN 7291075064339
Herstellernummer 3601525

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QNMG 1204
  • Dmin Abstechen 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 300 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 40 mm
  • Schafthöhe (H): 23 mm