Středicí svěrák, neutrální, Šířka čelistí A: 80mm

Artiklové číslo: 360133 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací síla do maximálně 17 kN
Krouticí moment 40 Nm
Hmotnost 2,5 kg
Zdvih 22 mm
Šířka čelistí A 80 mm
Délka 110 mm
Šířka 80 mm
Výška 50,2 mm
Vhodné pro barevný kód ZC 80
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360133 80
EAN / GTIN 4045197801296
Číslo výrobce 360133 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Středicí svěrák pro flexibilní použití.
  • Absolutní funkční spolehlivost díky zapouzdření.
  • Vysoká přesnost opakování 0,02 mm.
  • Variabilní nastavení středu ±0,02 mm.
  • Funkční plochy kalené.
  • Stabilní, z nástrojové oceli, ochrana povrchu pomocí krátkodobého nitridování.

Výhoda:

  • Flexibilní malá hmotnost.

Multifunkční použití.

Použití:

Ideální pro 5stranné obrábění, výborný při upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Přímo na stůl stroje, výměnnou paletu nebo 3násobnou konzoli č. 360156.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 upínek.
Včetně nástrčné hlavice č. 642700 vel. E12.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí č. 360135360151.

Poznámka:

Aby bylo možné přizpůsobit čelisti starým revizím (bez drážky ve tvaru V na spodní straně), je nutné dodatečně zajistit drážku ve tvaru V.
Kontaktujte nás prostřednictvím své kontaktní osoby.