3násobná konzole pro středicí svěrák, Pro typ: 80/120

Artiklové číslo: 360156 80/120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ d 400 mm
Výška v 140 mm
Šířka drážky n H7 20 mm
Úhel α 45 stupeň
Druh produktu Příslušenství pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Číslo výrobce 360156 80/120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upnutí středicích svěráků na trojnásobnou konzoli přes upínací příložky. Dvojitá drážka na každé upínací straně pro možnost přesazení středicích svěráků o 90°. Upevnění přes upínací systém s nulovým bodem GARANT ZeroClamp (otvory 18M16) nebo pomocí drážkových kamenů přímo na stůl stroje.

Materiál:

Vysokopevnostní hliník, tvrdá anodická oxidace.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360133.

Rozsah dodávky:

Včetně  6 drážkových kamenů pro vyrovnání.

Poznámka:

Pro montáž GARANT Xtric č. 363000 vel. 50 nebo vel. 80 použijte upínací sadu č. 363102 vel. 80.