Drážkový T-kámen s upínacím šroubem, Šířka drážek B / tloušťka sevření S: 18/50mm

Artiklové číslo: 360024 18/50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážek B / tloušťka sevření S (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ZeroClamp
Závit M M16
Délka upínacího šroubu 60 mm
Šířka drážky B 18 mm
Upínací tloušťka S 50 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360024 18/50
EAN / GTIN 2050001854018
Číslo výrobce 360024 18/50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Válcový šroub s vnitřním 6hranem DIN912, třída pevnosti 12.9.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny