Jemný nastavovač nulové polohy, Typ: 100

Artiklové číslo: 359093 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 54 mm
Výška 100 mm
Druh produktu Přístroj pro nastavení nulové polohy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359093 100
EAN / GTIN 4062406573621
Číslo výrobce 359093 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Eloxovaný hliník.
  • Stabilní deska z kalené oceli (5 mm tloušťka).

Použití:

K nastavení např. nejmenších typů vrtáků a fréz.

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěného pouzdra a měřicího protokolu.

Poznámka:

Náhradní číselníkový úchylkoměr č. 359094 viz seznam náhradních dílů.