Ochranné sklo, Typ: SET

Artiklové číslo: 358982 SET
Sleva
5 500,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Insight KB
oblast EX ne
Barva Transparentní
Druh produktu Ochranná fólie
Pevnost fólie 0,3
Vlastnosti Voděodolné
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 3 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358982 SET
EAN / GTIN 4170000215677
Číslo výrobce CVD310/3
Výrobce/odpovědná osoba INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Popis

Provedení:

S Insight KB máte trvalou vizuální kontrolu nad procesem ve stroji. Obsluha stroje se zjednodušuje a celý pracovní proces se stává výrazně efektivnějším, bezpečnějším a snižují se náklady na výmět.
  • Odperlovací efekt díky speciálnímu povlaku.
  • Nízká montážní výška 0,3 mm.
  • Není nutná šroubová montáž, snadná aplikace díky speciální lepicí vrstvě.
  • Včetně montážní sady.

Výhoda:

  • Polohu u ochranného skla stroje lze libovolně vybrat.
  • Velmi nízké náklady na instalaci.
  • Lze použít pružně, vhodné i na zakřivená skla.
  • Snadná výměna.
  • Není nutná šroubová montáž, snadná montáž díky speciální lepicí vrstvě.
  • Výroba může být zahájena bezprostředně po montáži.
  • Odperlovací efekt díky speciálnímu povlaku.
  • Made in Germany.

Rozsah dodávky:

3 ochranné disky (č. 358932 310), 1 stěrka, 1 utěrka.

Poznámka:

Průhledné ochranné sklo není určeno k použití ve výbušných atmosférách (ATEX). Suché obrábění a velmi ostré/horké třísky, např. při frézování s vysokým posuvem, mohou poškodit povrch a negativně ovlivnit účinek.