Ecran de protection, Type: SET

Réf.: 358982 SET
Remise
247,50 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Insight KB
Zone EX non
Couleur transparent
Type de produit film de protection
Epaisseur film 0,3
Caractéristiques résistance à l’eau
Réutilisable non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 3 pc.

Identification et classification

Référence article 358982 SET
EAN / GTIN 4170000215677
Réf. fabricant CVD310/3
Fabricant/personne responsable INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Description

Exécution:

Avec Insight KB, vous bénéficiez d’un contrôle visuel permanent sur le processus dans la salle des machines. La commande de la machine s’en trouve facilitée et l’ensemble du processus de travail devient beaucoup plus efficace et plus sûr tandis que les coûts de mise au rebut diminuent.
  • Effet déperlant grâce à un revêtement spécial.
  • Faible hauteur de montage de 0,3 mm.
  • Aucun montage par vis nécessaire, application aisée grâce à une couche adhésive spéciale.
  • Kit de montage inclus.

Avantage(s):

  • La position sur la vitre de protection de la machine peut être choisie librement.
  • Travail de montage très faible.
  • Utilisation flexible, convient également aux vitres courbes.
  • Remplacement aisé.
  • Aucun montage par vis nécessaire, application aisée grâce à une couche adhésive spéciale.
  • Possibilité de démarrage de la production directement après le montage.
  • Effet déperlant grâce à un revêtement spécial.
  • Made in Germany.

Livraison:

3 écrans de protection (358932 310), 1 raclette, 1 chiffon.

Remarque(s):

L’écran de protection transparent n’est pas destiné à une utilisation dans des atmosphères explosives (ATEX). L’usinage à sec et des copeaux très tranchants/chauds, par ex. lors du fraisage grande avance, peuvent endommager la surface et exercer une influence négative sur l’effet escompté.