Zkušební závaží litina,lakované

Artiklové číslo: 356-88
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Zkušební kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 356-88
EAN / GTIN 4045761248274
Číslo výrobce 356-88
L-číslo L40250 421
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Charakteristika:

  • OIML Třída M2
  • Jmenovitá hodnota 20 kg
  • Blok
  • Lakovaná litina

Poznámka:

  • M2 zkušební závaží, 20 kg, hmotnost bloku, lakovaná litina, maximální možné množství na paletě: 30, paušální sazba (max. 300 kg): max.15
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka