Peso de prueba 356-88, Clase OIML M2, Valore nominale 20 kg, Bloqueo, Hierro fundido lacado

Número de artículo: 356-88
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Peso complementario

Identificación y clasificación

Número de artículo 356-88
EAN / GTIN 4045761248274
Número del fabricante 356-88
Número L L40250 421
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Característica:

  • Clase OIML M2
  • Valore nominale 20 kg
  • Bloqueo
  • Hierro fundido lacado

Nota:

  • M2, 20 kg, Pesa de bloque, hierro fundido lacado, cantidad máxima posible por palé: 30, Tarifa plana (máx. 300 kg): máx.15
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él