Poids spécifique 356-88, Classe OIML M2, Valeur nominale 20 kg, Bloc, Fonte laquée

Réf.: 356-88
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit etalon de contrôle

Identification et classification

Référence article 356-88
EAN / GTIN 4045761248274
Réf. fabricant 356-88
Article hors catalogue L40250 421
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML M2
  • Valeur nominale 20 kg
  • Bloc
  • Fonte laquée

Remarque(s):

  • M2, 20 kg, poids bloc, fonte laquée, quantité maximale possible par palette : 30, forfait (max. 300 kg) : max.15
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification